Lanterna frontală ultracompactă și reîncărcabilă pentru alergare

Cod articol.: 502712
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 502712
EAN / GTIN 4058205029957
Număr producător 502712
L-Număr L01700 100160
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

NEO1R combină minimalismul consecvent cu puterea specifică, fiind astfel ideal pentru alergarea pe trasee și în afara acestora, skating, parcouring și alte sporturi rapide. Lampa frontală ultracompactă încape în orice buzunar, oricât de mic ar fi, și se dovedește a fi un companion versatil și sportiv în întuneric. Datorită raportului excelent lumeni pe gram și unui fascicul luminos personalizat pentru activități rapide, aceasta este mult mai mult decât o simplă lanternă de rezervă. Aspectul modern și tehnic, capul rabatabil al lanternei, lumina roșie disponibilă suplimentar, siguranța de transport împotriva pornirii accidentale și sistemul practic de încărcare magnetică fac din NEO1R lanterna frontală optimă pentru activități în care este importantă greutatea minimă combinată cu o gamă largă de funcții. În plus, banda minimalistă și reflectorizantă pentru frunte oferă un confort ridicat și siguranță suplimentară. Lățimea capului lămpii: 4,8 cm. Putere de iluminare: max. 250 lm pentru o rază de iluminare de până la 80 m. 3 moduri de iluminare. Timp de funcţionare: până la 15 ore. Acumulator: Baterie Li-Ion cu 750 mAh. Timp de încărcare: 180 min. Conținutul livrării: Lampă, baterie, cablu de încărcare magnetic (USB-C). Greutatea lămpii cu acumulator: 39 g. Clasa de protecție IP67.