Description:
Le NEO1R allie un minimalisme cohérent à une puissance ciblée, ce qui le rend idéal pour la course à pied sur et hors des sentiers, le skate, le parkour et d’autres sports rapides. Cette lampe frontale ultra-compacte se glisse dans toutes les poches, même les plus petites, et s’avère être un compagnon polyvalent et sportif dans l’obscurité. Grâce à son excellent rapport lumens par gramme et à son faisceau lumineux sur mesure pour les activités rapides, elle est bien plus qu’une simple lampe de secours. Son look moderne et technique, sa tête pivotante, sa lumière rouge disponible en option, son dispositif de sécurité contre toute mise en marche involontaire et son système de recharge magnétique pratique font de la NEO1R la lampe frontale idéale pour les activités qui exigent un poids minimal combiné à des performances élevées. De plus, le bandeau minimaliste et réfléchissant offre un grand confort et une sécurité supplémentaire. Largeur de la tête de lampe: 4,8 cm. Puissance lumineuse: max. 250 lm pour une portée lumineuse allant jusqu’à 80 m. 3 modes d’éclairage. Durée: jusqu’à 15 heures. batterie: Batterie Li-ion de 750 mAh. Durée de charge: 180 min. Contenu de la livraison: Lampe, batterie, câble de recharge magnétique (USB-C). Poids du luminaire avec batterie: 39 g. Indice de protection IP67.