Linterna frontal recargable ultracompacta para correr

Número de artículo: 502712
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502712
EAN / GTIN 4058205029957
Número del fabricante 502712
Número L L01700 100160
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Las NEO1R combinan un minimalismo consecuente con una potencia específica, por lo que son ideales para correr por caminos y fuera de ellos, patinar, practicar parkour y otros deportes de velocidad. La linterna frontal ultracompacta cabe en cualquier bolsillo, por pequeño que sea, y demuestra su utilidad como compañera versátil y deportiva en la oscuridad. Gracias a su excelente relación lúmenes por gramo y a un haz de luz diseñado a medida para actividades rápidas, es mucho más que una simple luz de reserva. Su aspecto moderno y técnico, el cabezal giratorio, la luz roja adicional disponible, el seguro de transporte para evitar encendidos accidentales y el práctico sistema de carga magnética hacen de la NEO1R la linterna frontal ideal para actividades en las que se requiere un peso mínimo combinado con un gran rendimiento. Además, la cinta para la cabeza minimalista y reflectante ofrece una gran comodidad y seguridad adicional. Ancho del cabezal de la lámpara: 4,8 cm. Rendimiento lumínico: Máx. 250 lm para una distancia de iluminación de hasta 80 m. 3 modos de iluminación. Tiempo de funcionamiento: hasta 15 horas. Batería: Batería de iones de litio con 750 mAh. Tiempo de carga: 180 min. Contenido del envío: Lámpara, batería, cable de carga magnético (USB-C). Peso de la lámpara con batería: 39 g. Clase de protección IP67.