Omschrijving:
De NEO1R combineert consequent minimalisme met gerichte kracht en is daarmee uitermate geschikt voor hardlopen op en buiten de paden, skaten, parkour en andere snelle sporten. De ultracompacte hoofdlamp past in elke tas, hoe klein ook, en bewijst zich als veelzijdige, sportieve metgezel in het donker. Dankzij de uitstekende lumen-per-gram-verhouding en een op maat gemaakt lichtpatroon voor snelle activiteiten is deze lamp veel meer dan alleen een reserveverlichting. De moderne, technische look, de draaibare lampkop, het extra beschikbare rode licht, de transportbeveiliging tegen onbedoeld inschakelen en het praktische magnetische oplaadsysteem maken de NEO1R tot de optimale hoofdlamp voor activiteiten waarbij een minimaal gewicht in combinatie met een groot prestatiebereik van belang is. Bovendien biedt de minimalistische, reflecterende hoofdband veel comfort en extra veiligheid. Breedte van de lampkop: 4,8 cm. Lichtopbrengst: max. 250 lm voor een lichtbereik tot 80 m. 3 lichtmodi. Looptijd: tot 15 uur. Accu: Li-ion-accu met 750 mAh. Laadtijd: 180 min. Leveringsomvang: Lamp, accu, magnetische oplaadkabel (USB-C). Gewicht van de lamp met accu: 39 g. Beschermingsklasse IP67.