• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultrakompakte, aufladbare Laufsport-Stirnlampe

Artikel-Nr.: 502712
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502712
EAN / GTIN 4058205029957
Herstellernummer 502712
L-Nummer L01700 100160
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die NEO1R vereint konsequenten Minimalismus mit gezielter Power, und ist damit bestens geeignet fürs Laufen auf und abseits der Wege, Skating, Parcouring und andere schnellen Sportarten. Die ultrakompakte Stirnlampe passt in jede noch so kleine Tasche und bewährt sich als vielseitiger, sportlicher Begleiter in der Dunkelheit. Dank ihrem großartigem Lumen-pro-Gramm-Verhältnis und einem maßgeschneiderten Lichtbild für schnelle Aktivitäten ist sie viel mehr als ein reines Backup-Licht. Der moderne, technische Look, der schwenkbare Lampenkopf, das zusätzlich verfügbare Rotlicht, die Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten und das praktische Magnetladesystem machen die NEO1R zur optimalen Stirnlampe für Aktivitäten, bei denen es auf minimales Gewicht kombiniert mit großem Leistungsumfang ankommt. Zudem bietet das minimalistische, reflektierende Stirnband hohen Komfort und zusätzliche Sicherheit. Breite des Lampenkopfes: 4,8 cm. Lichtleistung: max. 250 lm für bis zu 80 m Leuchtweite. 3 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 15 Stunden. Akku: Li-Ion-Akku mit 750 mAh. Ladezeit: 180 min. Lieferumfang: Leuchte, Akku, Magnetladekabel (USB-C). Gewicht der Leuchte mit Akku: 39 g. Schutzklasse IP67.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb