Navorni ključ MANOSKOP št. 730 Hitro merilno območje 130-650Nm wc. 22 x 28 mm D. 897 mm

Št. art.: 50184565
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Maksimalni vrtilni moment 650 Nm
Serija MANOSKOP®
Celotna dolžina L 897 mm
Vpenjalo za natična orodja 22×28 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50184565
EAN/GTIN 4018754268900
Številka proizvajalca 50184565
L-število L60010 5951
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Robusten mehanski momentni ključ za nadzorovano zategovanje vijakov, ki ne potrebuje vzdrževanja.
  • Sproži se z jasnim haptičnim in zvočnim signalom klika.
  • Hitra nastavitev navora z enostavno upravljanim vpenjalnim vzvodom v ročaju.
  • Zaradi vzdržljivega sistema za sprostitev z upogibno palico, ki se le malo obrabi, ni treba ponastaviti na ″0″.
  • Hitra prilagoditev od zunaj je mogoča brez demontaže.
Lastnosti:
  • Sprožitev z dvojnim signalom za zaustavitev
  • Ponastavitev na ″0″ ni potrebna
  • merilni element je obremenjen le med postopkom zategovanja.
  • Z držalom za zamenljiva orodja za vstavljanje
  • z varnostno ključavnico QuickRelease
  • Nedrseči nastavitveni element z vdolbino za palec za hitro nastavitev navora
  • Roki v obliki puščice
  • Dvojna tehtnica N·m/ft·lb
  • Na zahtevo je na voljo tudi v različici N-m brez dvojne skale
  • Levo zategovanje z obrnjenim orodjem za vstavljanje
  • Sprožilni mehanizem, ki ni občutljiv na dodatne in nasprotne obremenitve (največ do meje merilnega območja momentnega ključa)
  • Kalibracija s kalibracijsko napravo perfectControl® št. 7791, 7794 ali kalibracijskim sistemom št. 7706
  • Enostavna nastavitev od zunaj z 2 nastavitvenima vijakoma brez demontaže
  • S 2-komponentnim ročajem
  • Certifikat o kalibraciji po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odstopanje prikaza: ±4%

Lastnosti:

  • Vel.: II/65 2)
  • Višina mm (h): 25,6 mm
  • Dolžina mm (L): 897 mm
  • LF: 907 mm
  • Merilno območje ft-lb: 100-480 ft-lb
  • Merilno območje N-m: 130-650 N·m..
  • Delitev lestvice [E1]: 20 N-m
  • Delitev lestvice [E2]: 20 ft-lb
  • SF: 55 mm
  • Velikost držala za orodje [znotraj4kt]: 22 x 28 mm
  • Masa: 4104 g
  • Širina mm (b): 30,6 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MANOSKOP®" Poglej vse