{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Ukazatel | analogová | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Dělení stupnice 1 dílek | 20 Nm | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 897 mm | |
| Hmotnost celkem | 4 104 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 22×28 mm | |
| Označení výrobce | MANOSKOP Nr. 730 Quick | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 130 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 650 | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | Nm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Katalogové číslo | 50184565 | |
| EAN / GTIN | 4018754268900 | |
| Číslo výrobce | 50184565 | |
| L-číslo | L60010 5951 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |