Llave dinamométrica MANOSKOP nº 730 Rango de medición rápido 130-650Nm wc. 22 x 28 mm L. 897mm

Número de artículo: 50184565
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante MANOSKOP Nr. 730 Quick
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 130
Par máx., Nm 650
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
QuickRelease / función de cambio rápido
Asiento para herramienta insertable 22×28 mm
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación 20 Nm
Unidad del par de giro Nm; lbf ft
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 4 %
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789-2
Longitud total L 897 mm
Peso total 4.104 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 50184565
EAN / GTIN 4018754268900
Número del fabricante 50184565
Número L L60010 5951
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica mecánica robusta y de bajo mantenimiento para el apriete controlado de tornillos.
  • Se activa con una clara señal háptica y acústica de clic.
  • Ajuste rápido del par de apriete mediante la palanca de apriete de fácil accionamiento situada en el mango.
  • Gracias a un sistema de desbloqueo duradero y de bajo desgaste con varilla de flexión, no es necesario volver a poner a ″0″.
  • Posibilidad de ajuste rápido desde el exterior sin desmontaje.
Características:
  • Disparo con doble señal de parada
  • No es necesario restablecer a ″0
  • el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
  • Con soporte para herramientas de inserción intercambiables
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • Elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar para un ajuste rápido del par de apriete
  • Manos en forma de flecha
  • Doble escala N-m/ft-lb
  • También disponible como versión N-m sin doble escala bajo pedido
  • Apriete a izquierdas invirtiendo las herramientas de inserción
  • Mecanismo de disparo insensible a cargas adicionales y contracargas (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica)
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® nº 7791, 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • Ajuste sencillo desde el exterior mediante 2 tornillos de ajuste sin desmontaje
  • con mango de 2 componentes
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla: ±4 %

Característica:

  • Tam.: II/65 2)
  • Altura mm (h): 25,6 mm
  • Longitud mm (L): 897 mm
  • LF: 907 mm
  • Rango de medición ft-lb: 100-480 ft-lb
  • Rango de medición N-m: 130-650 N·m..
  • División de la escala [E1]: 20 N·m
  • División de la escala [E2]: 20 ft-lb
  • SF: 55 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Peso: 4104 g
  • Anchura mm (b): 30,6 mm