• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 730 Quick Mess-B. 130-650Nm Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 897mm

Artikel-Nr.: 50184565
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Anzeige analog
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 4 %
Skalenteilung 1 Teilstrich 20 Nm
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 897 mm
Gewicht gesamt 4 104 g
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 22×28 mm
Herstellerbezeichnung MANOSKOP Nr. 730 Quick
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 130
Drehmoment max., Nm 650
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Produktart Drehmomentschlüssel
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Norm DIN EN ISO 6789-2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50184565
EAN / GTIN 4018754268900
Herstellernummer 50184565
L-Nummer L60010 5951
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster, wartungsarmer mechanischer Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Schraubanzug.
  • Das Auslösen erfolgt mit einem deutlichen haptischen und akustischen Klick-Signal.
  • Blitzeinstellung des Drehmoments durch den leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff.
  • Dank eines langlebigen, verschleißarmes Auslösesystems mit Biegestab ist ein Rücksetzen auf „0“ nicht erforderlich.
  • Schnelles Justieren von außen ohne Demontage möglich.
Eigenschaften:
  • auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
  • kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
  • das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
  • mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
  • pfeilförmige Zeiger
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
  • Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
  • Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung: ±4 %

Merkmal:

  • Gr.: II/65 2)
  • Höhe mm (h): 25,6 mm
  • Länge mm (L): 897 mm
  • LF: 907 mm
  • Messbereich ft·lb: 100-480 ft·lb
  • Messbereich N·m: 130-650 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 20 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 4104 g
  • Breite mm (b): 30,6 mm