Chiave dinamometrica serie MANOSKOP n. 730 Campo di misura fisso 200-1000Nm wc. 22 x 28 mm L. 1363 mm

Codice art.: 96503100
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Forma di connessione Per teste a innesto (attacco rettangolare)
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Visualizzazione es. analogica
Unità di misura coppia Nm
Precisione della coppia in senso orario 3 %
Suddivisione scala, 1 tacca 100 Nm
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Lunghezza complessiva L 1.363 mm
Peso totale 5.196 g
Certificato di collaudo del produttore
Alloggiamento per testa a innesto 22×28 mm
Denominazione originale prodotto MANOSKOP Nr. 730 Fix
Imballaggio Valigetta in plastica
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Coppia min., Nm 200
Momento torcente max., Nm 1.000
QuickRelease / funzione di cambio rapido si
Unità di misura suddivisione scala Nm
Unità di misura della coppia Nm; lbf ft
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Metrologia es. meccanica
Normativa DIN EN ISO 6789-2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96503100
EAN / GTIN 4018754269679
Codice del produttore 96503100
Numero-L L60010 5999
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per lavori di produzione in serie
  • con doppio segnale di arresto
  • La manopola di regolazione può essere svitata dopo aver impostato la coppia di rilascio: ciò impedisce di modificare involontariamente la coppia impostata.
  • La vite di bloccaggio TORX® Tamper Resistant in dotazione protegge anche da eventuali manomissioni. Proprio come le guarnizioni adesive in dotazione. Nessuna regolazione possibile senza rompere la guarnizione
  • Non è richiesto il reset a ″0″
  • l’elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
  • regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • doppia scala N·m/ft·lb
  • Supporto per strumenti di inserimento intercambiabili
  • con blocco di sicurezza QuickRelease
  • meccanismo di sgancio insensibile alla forza di reazione e alla forza antagonista (max. fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica)
  • Serraggio a sinistra invertendo gli utensili di inserimento
  • calibrazione ottimale con i dispositivi di calibrazione perfectControl® n. 7791, 7794 o l’impianto di calibrazione n. 7706
  • Regolazione semplice dall’esterno tramite 2 viti di regolazione senza smontaggio
  • con impugnatura bicomponente
  • in una robusta valigetta di plastica (le misure 80-100 in una valigetta di lamiera d’acciaio)
  • certificato di calibrazione secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
  • scostamento di visualizzazione ± 3 %

Proprietà:

  • Divisione in scala fine: 5 N-m
  • Dim.: 100
  • Altezza mm (h): 25,6 mm
  • Lunghezza mm (L): 1363 mm
  • LF: 1352 mm
  • MA N-m: 200 N-m
  • Campo di misura ft-lb: 150-750 ft-lb
  • Campo di misura N-m: 200-1000 N·m.
  • Valore nominale N-m: 1000 N-m
  • Divisione in scala [E1]: 100 N-m
  • Divisione in scala [E2]: 25 ft-lb
  • SF: 55 mm
  • Dimensione del portautensili [interno4kt]: 22 x 28 mm
  • Peso: 5196 g
  • Peso con cofanetto: 11000 g
  • Larghezza mm (b): 30,6 mm