Klucz dynamometryczny MANOSKOP® nr 730 Quick, zakres pomiarowy 130–650 Nm, uchwyt na narzędzie 22 x 28 mm, długość 897 mm

Nr art.: 50184565
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Podziałka skali, 1 kreska 20 Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 897 mm
Masa całkowita 4 104 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 22×28 mm
Oznaczenie producenta MANOSKOP Nr. 730 Quick
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 130
Maks. moment obrotowy, Nm 650
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50184565
EAN / GTIN 4018754268900
Numer producenta 50184565
Numer L L60010 5951
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Solidny, niewymagający częstej konserwacji mechaniczny klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania śrub.
  • Uruchomienie sygnalizowane jest wyraźnym sygnałem dotykowym i akustycznym w postaci kliknięcia.
  • Błyskawiczna regulacja momentu obrotowego za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie.
  • Dzięki wytrzymałemu, odpornym na zużycie mechanizmowi wyzwalającemu z prętem zginającym nie ma potrzeby resetowania do pozycji „0”.
  • Możliwa jest szybka regulacja z zewnątrz bez konieczności demontażu.
Właściwości:
  • z wyzwalaczem i podwójnym sygnałem zatrzymania
  • nie trzeba resetować do „0”
  • element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • z uchwytem na wymienne końcówki wymienne
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • element regulacyjny zapobiegający ześlizgiwaniu się z wgłębieniem na kciuk, umożliwiający szybką regulację momentu obrotowego
  • wskazówki w kształcie strzałki
  • Podwójna skala N·m/ft·lb
  • na życzenie dostępna również wersja tylko z podziałką N·m, bez podwójnej skali
  • Przesunięcie w lewo poprzez odwrócenie końcówek wymiennych
  • Mechanizm wyzwalający jest odporny na obciążenia boczne i przeciwne (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego)
  • Kalibracja za pomocą zestawu kalibracyjnego perfectControl® nr 7791, 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • łatwa regulacja z zewnątrz za pomocą 2 śrub regulacyjnych bez konieczności demontażu
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań: ±4 %

Cecha szcz.:

  • Wielk.: II/65 2)
  • Wysokość w mm (h): 25,6 mm
  • Długość w mm (L): 897 mm
  • LF: 907 mm
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 100–480 ft·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 130-650 Nm
  • Podział skali [E1]: 20 N·m
  • Podział skali [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 22 x 28 mm
  • Masa: 4104 g
  • Szerokość w mm (b): 30,6 mm