Descrizione:
La lampada frontale MH3 per attività outdoor, dal peso di soli 92 g, può essere trasformata in una lampada multiuso in pochi semplici passaggi, poiché la testa della lampada può essere facilmente rimossa e riposizionata. Una clip metallica aggiuntiva sulla testa della lampada consente numerosi fissaggi, ad esempio alla camicia o alla cintura. La lampada può essere messa a fuoco ruotando la testa della lampada.: Il sistema brevettato Advanced Focus System consente così una transizione senza soluzione di continuità tra luce anabbagliante e abbagliante. La testa della lampada (diametro: 3,1 cm) è inoltre orientabile in modo continuo di 60° per orientare il fascio luminoso sempre all’altezza giusta. La lampada raggiunge una potenza luminosa di 200 lm (Power) con una portata luminosa fino a 130 m. Nella modalità bassa con 20 lm, la durata della luce è fino a 35 ore. La fascia elastica è rimovibile e lavabile e garantisce una tenuta confortevole della lampada frontale. La lampada funziona con una batteria AA Mignon, già inclusa nella confezione, ma funziona anche con una batteria ricaricabile AA NiMH (non inclusa). Peso con batteria: 92 g. Diametro della testa: 31 mm. Materiale corpo: plastica. Funzioni luminose: Bassa potenza, potenza. Temperatura cromatica: Da 6000 a 7500 K. Interruttore: Interruttore frontale. Fornitura: MH3, 1 batteria AA. Classe di protezione: IP 54