Descripción:
La linterna frontal para exteriores MH3, con un peso de solo 92 g, se puede convertir en una linterna multiusos en unos pocos pasos, ya que el cabezal de la linterna se puede quitar y volver a colocar fácilmente. Una pinza metálica adicional en el cabezal de la linterna permite numerosas fijaciones, por ejemplo, en la camisa o el cinturón. La luz se puede enfocar girando el cabezal de la lámpara.: El sistema patentado Advanced Focus System permite así una transición fluida entre la luz de cruce y la luz de carretera. El cabezal de la lámpara (diámetro: 3,1 cm) también se puede girar sin escalonamientos 60° para orientar siempre el haz de luz a la altura correcta. La linterna alcanza una potencia lumínica de 200 lm (potencia) con un alcance de hasta 130 m. En el nivel bajo de 20 lm, la duración de la luz es de hasta 35 horas. La cinta elástica para la frente es extraíble y lavable, y garantiza una sujeción cómoda de la linterna frontal. La linterna funciona con una pila AA, que ya está incluida en el volumen de suministro, pero también funciona con una pila recargable AA NiMH (no incluida). Peso con batería: 92 g. Diámetro de la cabeza: 31 mm. Material de carcasa: plástico. Funciones de iluminación: Baja potencia, potencia. Temperatura de color: 6000 a 7500 K. Interruptor: Interruptor frontal. Contenido: MH3, 1 pila AA. Clase de protección: IP54