Lehká, zaostřitelná čelovka pro venkovní použití s odnímatelnou hlavou

Artiklové číslo: 501597
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 501597
EAN / GTIN 4058205014656
Číslo výrobce 501597
L-číslo L01700 100167
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Outdoorová čelovka MH3 váží pouhých 92 g a lze ji několika jednoduchými úkony přeměnit na multifunkční svítilnu, protože hlavu svítilny lze snadno sejmout a znovu nasadit. Dodatečná kovová spona na hlavě svítilny umožňuje různé způsoby upevnění, například na košili nebo opasku. Světlo lze zaostřit otočením hlavy lampy.: Patentovaný systém Advanced Focus System tak umožňuje plynulý přechod mezi potkávacími a dálkovými světly. Hlavice lampy (průměr: 3,1 cm) je navíc plynule otočný o 60°, aby bylo možné světelný paprsek vždy nasměrovat do správné výšky. Svítidlo dosahuje světelného výkonu 200 lm (výkon) při dosahu světla až 130 m. V nízkém stupni s 20 lm je doba svícení až 35 hodin. Elastická čelenka je odnímatelná a pratelná a zajišťuje pohodlné uchycení čelovky. Svítidlo je napájeno baterií Mignon AA, která je již součástí dodávky, ale funguje také s akumulátorem AA NiMH (není součástí dodávky). hmotnost s akumulátorový článek: 92 g. Průměr hlavy: 31 mm. Materiál krytu: plast. Funkce osvětlení: Nízký výkon, výkon. Teplota barvy: 6000 až 7500 K. Spínač: Přední spínač. Rozsah dodávky: MH3, 1 baterie AA. Třída ochrany: IP54