Lanterna frontală ușoară, focalizabilă, pentru exterior, cu cap detașabil

Cod articol.: 501597
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 501597
EAN / GTIN 4058205014656
Număr producător 501597
L-Număr L01700 100167
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Lampa frontală pentru exterior MH3, cu o greutate de numai 92 g, poate fi transformată într-o lampă multifuncțională în doar câțiva pași, deoarece capul lămpii poate fi detașat și repus cu ușurință. O clemă metalică suplimentară pe capul lămpii permite numeroase fixări, de exemplu pe cămașă sau centură. Lumina poate fi focalizată prin rotirea capului lămpii.: Sistemul brevetat Advanced Focus permite astfel o tranziție lină între lumina de întâlnire și lumina de drum. Capul lămpii (diametru: 3,1 cm) poate fi, de asemenea, rotit continuu cu 60°, pentru a orienta fasciculul luminos întotdeauna la înălțimea corectă. Lampa atinge o putere luminoasă de 200 lm (putere) la o distanță de iluminare de până la 130 m. La nivelul inferior de 20 lm, durata de iluminare este de până la 35 de ore. Banda elastică pentru frunte este detașabilă și lavabilă și asigură o fixare confortabilă a lanternei frontale. Lampa funcționează cu o baterie AA Mignon, inclusă în pachet, dar poate funcționa și cu o baterie AA NiMH (nu este inclusă). Greutate cu acumulator: 92 g. Diametrul capului: 31 mm. Material carcasă: Plastic. Funcții de iluminare: Putere redusă, putere. Temperatură de culoare: 6000 până la 7500 K. Comutator: Comutator frontal. Domeniul de aplicare a livrării: MH3, 1 baterie AA. Clasă de protecție: IP54