Lampe frontale d’extérieur légère et focalisable avec tête amovible

Réf.: 501597
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 501597
EAN / GTIN 4058205014656
Réf. fabricant 501597
Article hors catalogue L01700 100167
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

La lampe frontale MH3 pour l’extérieur, qui ne pèse que 92 g, peut être transformée en quelques gestes en une lampe polyvalente, car la tête de la lampe peut être facilement retirée et remise en place. Une pince métallique supplémentaire sur la tête de la lampe permet de la fixer à divers endroits, par exemple sur une chemise ou une ceinture. La lampe peut être focalisée en tournant la tête de la lampe.: Le système breveté Advanced Focus System permet ainsi une transition fluide entre la lumière proche et la lumière lointaine. La tête de lampe (diamètre: 3,1 cm) peut en outre être pivoté en continu à 60° afin d’orienter le faisceau lumineux toujours à la bonne hauteur. La lampe atteint une puissance lumineuse de 200 lm (puissance) avec une portée lumineuse allant jusqu’à 130 m. En mode faible avec 20 lm, l’autonomie peut atteindre 35 heures. Le bandeau élastique est amovible et lavable et assure un maintien confortable de la lampe frontale. La lampe fonctionne avec une pile AA Mignon fournie, mais peut également fonctionner avec une pile rechargeable AA NiMH (non fournie). Poids avec batterie: 92 g. Diamètre de la tête: 31 mm. Matériau boîtier: Plastique. fonctions d’éclairage: Faible puissance, puissance. Température de couleur: 6000 à 7500 K. Interrupteur: Commutateur frontal. Livraison: MH3, 1 pile AA. Classe de protection: IP54