• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichte, fokussierbare Outdoor-Stirnlampe mit abnehmbarem Lampenkopf

Artikel-Nr.: 501597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501597
EAN / GTIN 4058205014656
Herstellernummer 501597
L-Nummer L01700 100167
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die nur 92 g leichte Outdoor-Stirnlampe MH3 lässt sich mit wenigen Griffen in eine Mehrzweck-Lampe verwandeln, weil der Lampenkopf einfach abgenommen und wieder aufgesetzt werden kann. Eine zusätzliche Metallklammer am Lampenkopf ermöglicht zahlreiche Befestigungen, zum Beispiel am Hemd oder Gürtel. Die Leuchte kann mit einem Dreh am Lampenkopf fokussiert werden: Das patentierte Advanced Focus System ermöglicht so einen nahtlosen Übergang zwischen Nahlicht und Fernlicht. Der Lampenkopf (Durchmesser: 3,1 cm) ist zudem stufenlos um 60° schwenkbar, um den Lichtstrahl immer in der richtigen Höhe auszurichten. Die Leuchte erreicht eine Lichtleistung von 200 lm (Power) bei einer Leuchtweite von bis zu 130 m. In der niedrigen Stufe mit 20 lm beträgt die Leuchtdauer bis zu 35 Stunden. Das elastische Stirnband ist abnehmbar und waschbar und sorgt für einen komfortablen Halt der Stirnleuchte. Die Leuchte wird mit einer Mignon AA-Batterie betrieben, die bereits im Lieferumfang enthalten ist, läuft aber auch mit einem AA NiMH-Akku (nicht enthalten). Gewicht mit Akku: 92 g. Kopfdurchmesser: 31 mm. Gehäusematerial: Kunststoff. Lichtfunktionen: Low Power, Power. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Frontschalter. Lieferumfang: MH3, 1 AA-Batterie. Schutzklasse: IP54

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb