Torcia ricaricabile compatta per esterni con possibilità di ricarica USB

Codice art.: 500844
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
Codice articolo 500844
EAN / GTIN 4058205007535
Codice del produttore 500844
Numero-L L01700 100136
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

La MT14 è una torcia da esterno compatta e ricaricabile con un’enorme potenza luminosa e una batteria sufficientemente potente anche per le più lunghe escursioni in campeggio, a caccia o a pesca. È facile da usare con una sola mano grazie al suo interruttore frontale. Inoltre, il sistema di messa a fuoco brevettato garantisce una transizione continua dalla luce omogenea da vicino alla luce abbagliante da lontano. Se lo si desidera, è possibile bloccare la messa a fuoco scorrevole in modo che la lampada mantenga la messa a fuoco impostata. Con una lunghezza di 15,1 cm, la torcia raggiunge una potenza luminosa di 1000 lm nella modalità di illuminazione più potente, con una portata fino a 320 m. In modalità risparmio energetico con 10 lm, la durata della batteria è fino a 192 ore. È inoltre disponibile una funzione stroboscopica e un dispositivo di sicurezza per il trasporto (per evitare l’accensione accidentale, ad esempio durante il trasporto nello zaino). La batteria ricaricabile agli ioni di litio 26650 (3,7 V, 4900 mAh) inclusa nella confezione può essere ricaricata nella torcia tramite il cavo USB in dotazione. Quando il livello della batteria è basso, la lampada emette un segnale di avvertimento ottico. La fornitura comprende: Lampada, batteria ricaricabile, cavo micro USB, cinturino da polso. Peso con batteria: 253 g. Classe di protezione IP54.