Linterna recargable y compacta para exteriores con posibilidad de recarga USB.

Número de artículo: 500844
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 500844
EAN / GTIN 4058205007535
Número del fabricante 500844
Número L L01700 100136
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

La MT14 es una linterna portátil recargable compacta para exteriores con una gran potencia lumínica y una batería lo suficientemente potente como para las excursiones de acampada, caza o pesca más largas. Se maneja fácilmente con una sola mano gracias a su interruptor frontal. Además, el sistema de enfoque patentado garantiza una transición continua entre la luz cercana homogénea y la luz lejana concentrada. Si se desea, también se puede fijar el enfoque deslizante para que la lámpara mantenga el enfoque ajustado. Con una longitud de 15,1 cm, la linterna alcanza una potencia lumínica de 1000 lm en el nivel de iluminación más potente, con un alcance de hasta 320 m. En modo de ahorro de energía con 10 lm, la duración de la batería es de hasta 192 horas. Además, dispone de una función estroboscópica y un seguro para el transporte (para evitar que se encienda accidentalmente, por ejemplo, durante el transporte en la mochila). La batería recargable de iones de litio 26650 (3,7 V, 4900 mAh) incluida en el volumen de suministro se carga en la linterna mediante el cable USB adjunto. La lámpara emite una señal de advertencia óptica cuando el nivel de batería es bajo. El volumen de suministro incluye: Linterna, batería, cable micro USB, correa de mano. Peso con batería: 253 g. Clase de protección IP54.