Beskrivelse:
MT14 er en kompakt, genopladelig outdoor-lommelygte med enorm lysstyrke og et batteri, der er kraftigt nok til selv de længste camping-, jagt- eller fisketure. Den kan betjenes nemt med én hånd ved hjælp af frontknappen. Desuden sikrer det patenterede fokuseringssystem en trinløs overgang fra homogent nærlys til skarpt fokuseret fjernlys. Skubbefokus kan også fastlåses, hvis det ønskes, så lampen bevarer den indstillede fokusering. Med en længde på 15,1 cm opnår lygten i den stærkeste lysindstilling en lysstyrke på 1000 lm med en lysvidde på op til 320 m. I energibesparende tilstand med 10 lm er batteriets levetid op til 192 timer. Derudover er der en stroboskopfunktion og en transportsikring (mod utilsigtet tænding, f.eks. under transport i rygsækken). Det medfølgende udskiftelige 26650 lithium-ion-batteri (3,7 V, 4900 mAh) oplades i lygten via det medfølgende USB-kabel. Lampen giver et optisk advarselssignal, når batteriniveauet er lavt. Leveringsomfanget omfatter: Lygte, batteri, mikro-USB-kabel, håndrem. Vægt med batteri: 253 g. Beskyttelsesklasse IP54.