Lanternă reîncărcabilă, compactă, pentru exterior, cu posibilitate de încărcare USB

Cod articol.: 500844
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 500844
EAN / GTIN 4058205007535
Număr producător 500844
L-Număr L01700 100136
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

MT14 este o lanternă compactă, reîncărcabilă, pentru exterior, cu o putere luminoasă enormă și o baterie suficient de puternică chiar și pentru cele mai lungi excursii de camping, vânătoare sau pescuit. Se poate acționa ușor cu o singură mână, cu ajutorul comutatorului frontal. În plus, sistemul de focalizare brevetat asigură o tranziție continuă de la lumina omogenă de aproape la lumina puternică de la distanță. Dacă se dorește, focalizarea glisantă poate fi fixată, astfel încât lampa să păstreze focalizarea setată. Cu o lungime de 15,1 cm, lanterna atinge o putere luminoasă de 1000 lm la nivelul de iluminare maxim, cu o rază de lumină de până la 320 m. În modul de economisire a energiei cu 10 lm, durata de funcționare a bateriei este de până la 192 de ore. În plus, este disponibilă o funcție stroboscopică, precum și un dispozitiv de siguranță pentru transport (împotriva pornirii accidentale, de exemplu în timpul transportului în rucsac). Bateria litiu-ion 26650 (3,7 V, 4900 mAh) inclusă în pachetul de livrare se încarcă în lanternă prin cablul USB furnizat. Lampa emite un semnal optic de avertizare atunci când nivelul bateriei este scăzut. Domeniul de aplicare al livrării include: Lanterna, baterie, cablu micro USB, curea pentru mână. Greutate cu acumulator: 253 g. Clasa de protecție IP54.