Description:
La MT14 est une lampe torche rechargeable compacte pour l’extérieur, dotée d’une puissance d’éclairage exceptionnelle et d’une batterie suffisamment puissante pour les longues sorties en camping, à la chasse ou à la pêche. Elle s’utilise facilement d’une seule main grâce à son interrupteur frontal. De plus, le système de focalisation breveté assure une transition en continu entre un éclairage homogène de proximité et un éclairage lointain puissant et concentré. La mise au point coulissante peut également être bloquée si nécessaire afin que la lampe conserve la mise au point réglée. Avec une longueur de 15,1 cm, la lampe atteint, à son niveau d’éclairage le plus puissant, une puissance lumineuse de 1000 lm pour une portée pouvant atteindre 320 m. En mode économie d’énergie avec 10 lm, l’autonomie de la batterie peut atteindre 192 heures. Il dispose également d’une fonction stroboscopique et d’un dispositif de sécurité pour le transport (pour éviter toute mise en marche involontaire, par exemple pendant le transport dans un sac à dos). La batterie lithium-ion 26650 interchangeable (3,7 V, 4900 mAh) fournie avec la lampe se recharge dans celle-ci à l’aide du câble USB fourni. La lampe émet un signal d’avertissement visuel lorsque le niveau de la batterie est faible. La livraison comprend: Lampe, batterie, câble micro USB, dragonne. Poids avec batterie: 253 g. Indice de protection IP54.