Opis:
MT14 je kompaktna, ponovno polnilna zunanja svetilka z izjemno svetilnostjo in akumulatorjem, ki je dovolj močan tudi za najdaljše kampiranje, lov ali ribolov. Z sprednjim stikalom jo je mogoče enostavno upravljati z eno roko. Poleg tega patentirani sistem ostrenja zagotavlja neprekinjen prehod iz homogenega bližnjega svetlobe v ostro usmerjeno daljno svetlobo. Po želji je mogoče tudi fiksirati drsni fokus, tako da svetilo ohrani nastavljeno ostrenje. S svojo dolžino 15,1 cm svetilka v najmočnejšem svetlobnem načinu doseže svetilnost 1000 lm za svetlobni domet do 320 m. V načinu varčevanja z energijo z 10 lm je življenjska doba baterije do 192 ur. Poleg tega je na voljo tudi stroboskopska funkcija in varnostna funkcija za prevoz (proti nenamernemu vklopu, na primer med prevozom v nahrbtniku). Zamenljiva litij-ionska baterija 26650 (3,7 V, 4900 mAh), ki je priložena v paketu, se polni v svetilki prek priloženega USB-kabla. Svetilka pri nizkem stanju akumulatorja oddaja optični opozorilni signal. Obseg dobave vključuje: Svetilka, akumulator, mikro USB kabel, zapestna vrvica. Masa z akumulatorjem: 253 g. Stopnja zaščite IP54.