• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiederaufladbare, kompakte Outdoor-Taschenlampe mit USB-Lademöglichkeit

Artikel-Nr.: 500844
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 500844
EAN / GTIN 4058205007535
Herstellernummer 500844
L-Nummer L01700 100136
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die MT14 ist eine kompakte, wiederaufladbare Outdoor-Taschenlampe mit enormer Leuchtkraft und einem Akku, der selbst für die längsten Camping-, Jagd- oder Angelausflüge stark genug ist. Sie lässt sich mit ihrem Frontschalter einfach und einhändig bedienen. Zudem sorgt das patentierte Fokussystem für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Der Schiebefokus kann auf Wunsch auch festgestellt werden, damit die Leuchte die eingestellte Fokussierung behält. Bei einer Länge von 15,1 cm erreicht die Leuchte in der stärksten Leuchtstufe eine Lichtleistung von 1000 lm für bis zu 320 m Leuchtweite. Im Energiesparmodus mit 10 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 192 Stunden. Daneben steht eine Stroboskopfunktion sowie eine Transportsicherung (gegen unbeabsichtigtes Einschalten zum Beispiel während des Transports im Rucksack) zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 26650er Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 4900 mAh) wird über das beiliegende USB-Kabel in der Leuchte geladen. Die Lampe gibt bei niedrigem Akkustand ein optisches Warnsignal. Zum Lieferumfang gehören: Leuchte, Akku, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe. Gewicht mit Akku: 253 g. Schutzklasse IP54.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb