• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga inserto tastatore, Lunghezza: 30mm

Codice art.: 494215 30
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura esterna M2
⌀ Gambo 3 mm
Materiale Ceramica
Lunghezza 30 mm
Peso 0,97 g
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494215 30
EAN / GTIN 2050002087170
Produttore/persona responsabile Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descrizione

Esecuzione:

Con filettatura M2, ⌀ codolo 3,0 mm.

Nota:

Le prolunghe inserti tastatori e gli adattatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni.