Mätspetsförlängning, Längd: 30mm

Article no.: 494215 30
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

utvändiga gängor M2
Skaft-⌀ 3 mm
Material Keramik
Längd 30 mm
vikt 0,97 g
Produktslag Förlängning

Identification & Classification

Artikkelkode 494215 30
EAN / GTIN 2050002087170
Manufacturer/responsible person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Beskrivelse

Utförande:

Med M2-gänga, skaft-⌀ 3,0 mm.

Anmärkning:

Mätspetsförlängningar och adapter i andra dimensioner på begäran.