Prolongación de inserto palpador, Longitud: 30mm

Número de artículo: 494215 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del pulsador L 30 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2
Diámetro vástago Ds 3 mm
Material cerámica
Peso 0,97 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 494215 30
EAN / GTIN 2050002087170
Número del fabricante A-5003-0070
Fabricante/responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Descripción

Ejecución:

Con rosca M2, mango de ⌀ 3,0 mm.

Nota:

Prolongaciones de inserto palpador y adaptadores en otras dimensiones a petición.