Tastereinsatz-Verlängerung, Länge: 30mm

Artikel-Nr.: 494215 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Taster L 30 mm
Produktart Messtaster Verlängerung
Gewinde Anschluss M2
Durchmesser Schaft Ds 3 mm
Material Keramik
Gewicht 0,97 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494215 30
EAN / GTIN 2050002087170
Herstellernummer A-5003-0070
Hersteller/verantwortliche Person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit M2-Gewinde, Schaft-⌀ 3,0 mm.

Hinweis:

Tastereinsatz-Verlängerungen und Adapter in anderen Abmessungen auf Anfrage.