Rallonges de stylet, Longueur: 30mm

Réf.: 494215 30
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur 30 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2
Diamètre corps 3 mm
Matériau céramique
Poids 0,97 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 494215 30
EAN / GTIN 2050002087170
Réf. fabricant A-5003-0070
Fabricant/personne responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Description

Exécution:

Avec filetage M2, ⌀ queue 3,0 mm.

Remarque(s):

Rallonges de stylets et adaptateurs dans d’autres dimensions disponibles sur demande.