Extensão de inserto apalpador, Comprimento: 30

N.º do artigo: 494215 30
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca exterior M2
⌀ da haste 3 mm
Material Cerâmica
Comprimento 30 mm
Peso 0,97 g
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 494215 30
EAN/GTIN 2050002087170
Fabricante/responsável Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descrição

Versão:

Com rosca M2, ⌀ da haste 3,0 mm.

Nota:

Extensões de inserto de apalpador e adaptadores noutras medidas a pedido.