Prelungitor cu adaos de palpare, Lungime: 30mm

Cod articol.: 494215 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime buton L 30 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M2
Diametrul arborelui Ds 3 mm
Material ceramică
Greutate 0,97 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 494215 30
EAN / GTIN 2050002087170
Număr producător A-5003-0070
Producător/responsabil Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Descriere

Execuţie:

Cu filet M2, ⌀ cozii 3,0 mm.

Notă:

Extensii pentru palpatoare şi adaptoare în alte dimensiuni la cerere.