• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa a batteria M18BP-402C.

Codice art.: 4933451114
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Pialla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933451114
EAN / GTIN 4002395137381
Codice del produttore 4933451114
Numero-L L00800 145
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fino a 14.000 g/min per un lavoro di finitura perfetto
  • Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Rapida rimozione del materiale grazie alle 2 lame al carburo, per una larghezza di piallatura di 82 mm
  • Regolazione della profondità di piallatura da 0 a 2 mm, con 20 posizioni di blocco per un lavoro accurato
  • Fino a 10.7 mm di profondità di battuta
  • Possibilità di orientare l'espulsione dei trucioli a destra o a sinistra
  • Estensione frontale della scarpa per un accurato e veloce posizionamento della pialla sul materiale da lavorare
  • Piedino posizionato sulla base della scarpa per proteggere il materiale da danneggiamento accidentale
  • Controllo individuale delle celle della batteria per ottimizzare la durata del pacco batteria

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B4
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 4,0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tecnologia: Spazzolato
  • Velocità a vuoto: 14000
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B4)
  • Peso con pacco batteria: 2,7
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Velocità di rotazione [min_1]: 14.000
  • Larghezza di taglio massima: 82
  • Profondità di taglio massima: 2
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 2
  • Variante del prodotto: M18 BP-402C
  • Larghezza di taglio [mm]: 82
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: recinzione a strappo, recinzione angolare, sacco per trucioli

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie M12-18C, guida parallela, guida angolare, borsa per trucioli, custodia per il trasporto.

Prodotti correlati