Descriere:
- Reglarea adâncimii așchiilor
- Oprire unghiulară
- Ejector de așchii la dreapta sau la stânga
- Plutonieră manuală fără fir cu motor cu 4 poli pentru putere maximă într-un design compact
- Electronică REDDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
- Bateria REDLITHIUM®-ION- oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
- Progresie rapidă a lucrului datorită lamelelor reversibile din carbură
- Finisare precisă a suprafețelor datorită reglării adâncimii așchiilor până la 2,0 mm
- Până la 10,7 mm adâncime de rabatare
- Ejectare a așchiilor fie la stânga, fie la dreapta
- Frână motor și suport retractabil pentru depozitare sigură
- Conectare pe ambele părți pentru sac de praf sau sistem de aspirare extern
- Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
- Compatibilitate 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M18® din gama de produse MILWAUKEE™-M18®
- Furnizat cu: gard de tăiere, gard unghiular, sac de așchii
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 2 x M18 B4
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 4,0
- Sistem de baterii: M18
- Numărul de baterii/baterii: 2
- Tipul de baterii/baterii: Li-ion
- Pe tehnologie: Periat
- Viteza fără sarcină: 14000
- Livrat: Geantă de transport
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B4)
- Greutate cu pachetul de baterii: 2,7
- Charger inclus: M12-18 C
- Stație de încărcare disponibilă:
- Adâncimea de tăiere [mm]: 2
- Varianta de produs: M18 BP-402C
- Lățime de tăiere [mm]: 82
- Tensiune [V]: 18
- Echipament standard: gard de rip, gard unghiular, sac de așchii
Livrare:
2 baterii de 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion, încărcător M12-18C, gard de tăiere, gard unghiular, sac de așchii, geantă de transport.