• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BP-402C Akku-Hobel

Artikel-Nr.: 4933451114
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
Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451114
EAN / GTIN 4002395137381
Herstellernummer 4933451114
L-Nummer L00800 145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Hobel mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Schneller Arbeitsfortschritt dank Hartmetall-Wendemesser
  • Präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2.0 mm
  • Bis zu 10,7 mm Falztiefe
  • Spanauswurf wahlweise links oder rechts
  • Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage
  • Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 14000
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.7 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 14,000
  • max. Schnittbreite: 82
  • max. Tiefe des Schnittes: 2
  • Max. Trenntiefe [mm]: 2
  • Produktvariante: M18 BP-402C
  • Schnittbreite [mm]: 82
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack

Lieferumfang:

2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör