M18BP-402C BATTERIDREVEN HØVL

Art.-nr.: 4933451114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høvl

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451114
EAN/GTIN 4002395137381
Producentnummer 4933451114
L-nummer L00800 145

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Justering af spåndybde
  • Vinkelstop
  • Højre eller venstre spånudkastere
  • Håndholdt, trådløs høvl med 4-polet motor for maksimal effekt i et kompakt design
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • REDLITHIUM®-ION-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere levetid end tidligere modeller
  • Hurtig fremgang i arbejdet takket være vendbare hårdmetalskærer
  • Præcis overfladebehandling takket være spåndybdejustering op til 2,0 mm
  • Op til 10,7 mm falsdybde
  • Spånudkast enten til venstre eller højre
  • Motorbremse og indtrækkeligt stativ til sikker opbevaring
  • Anslutning på begge sider til støvpose eller eksternt udsugningssystem
  • Encelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
  • Leveres med: ripegrænse, vinkelgitter, spånpose

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M18 B4
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 4,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • No-load hastighed: 14000
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B4)
  • Vægt med batteripakke: 2,7
  • Lader medfølger: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 80
  • Indriftshastighed [min_1]: 14.000
  • max. skærebredde: 82
  • max. skæredybde: 2
  • Max. Skæredybde [mm]: 2
  • Produktvariant: M18 BP-402C
  • Skærebredde [mm]: 82
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: rip fence, vinkelanslag, spånpose

Leveringsomfang:

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, rivehegn, vinkelhegn, spånpose, bæretaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør