M18BP-402C snoerloze frees

Artikelnummer: 4933451114
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
Producttype Schaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451114
EAN/GTIN 4002395137381
Nummer fabrikant 4933451114
L-nummer L00800 145

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijdiepte-instelling
  • Hoekaanslag
  • Achter- of linkerspaanafvoer
  • Handaccuschaaf met 4-polige motor voor maximaal vermogen in een compact design
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • De REDLITHIUM®-ION-accu biedt een perfect op elkaar afgestemde constructie, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere standtijd en langere levensduur dan voorgaande modellen
  • Snelle voortgang van het werk dankzij hardmetalen omkeermessen
  • Nauwkeurige oppervlakteafwerking dankzij spaandiepte-instelling tot 2,0 mm
  • Up tot 10,7 mm sponningdiepte
  • Spaanderafvoer naar keuze links of rechts
  • Motorrem en intrekbare standaard voor veilig opbergen
  • Aansluiting aan beide zijden voor stofzak of extern afzuigsysteem
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de batterij
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Geleverd met: scheurhek, hoekhek, spaanderzak

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 14000
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B4)
  • Gewicht met accupack: 2,7
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Idle snelheid [min_1]: 14.000
  • max. zaagbreedte: 82
  • max. zaagdiepte: 2
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 2
  • Productvariant: M18 BP-402C
  • Zaagbreedte [mm]: 82
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: kloofaanslag, hoekaanslag, spaanzak

Levering:

2 x 18 V / 4.0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, parallelaanslag, hoekaanslag, spaanzak, transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires