Raboteuse sans fil M18BP-402C.

Réf.: 4933451114
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
Type de produit Rabots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451114
EAN / GTIN 4002395137381
Réf. fabricant 4933451114
Article hors catalogue L00800 145

Description

Description:

  • Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
  • Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable et une largeur de coupe de 82 mm
  • Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière
  • Rainure en V idéale pour les chanfreins
  • Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
  • Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
  • Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur le matériau à travailler
  • Frein moteur intégré pour plus de sécurité
  • Cellules individuelles composant la batterie optimisent l'autonomie et la durée de vie de l'outil
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Régime à vide : 14000
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.7 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 2.7
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 14,000
  • Largeur de coupe maxi : 82
  • Profondeur de coupe maxi : 2
  • Maxi. Profondeur de coupe [mm] : 2
  • Variante produit : M18 BP-402C
  • Largeur de coupe [mm] : 82
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : butée parallèle, butée angulaire, sac à copeaux

Livraison:

2 batteries Red Li-Ion 18 V/4.0 Ah, chargeur M12-18C, guide parallèle, guide d'angle, sac à copeaux, coffret de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires