M18BP-402C AKUMULÁTOROVÝ HOBLÍK

Artiklové číslo: 4933451114
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
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Hoblík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933451114
EAN / GTIN 4002395137381
Číslo výrobce 4933451114
L-číslo L00800 145
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nastavení hloubky třísky
  • Úhlový doraz
  • Pravý nebo levý vyhazovač třísek
  • Ruční akumulátorový hoblík se 4pólovým motorem pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM®-ION- nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než u předchozích modelů
  • Rychlý postup práce díky karbidovým reverzibilním břitům
  • Přesné opracování povrchu díky nastavení hloubky třísky až na 2,0 mm
  • Hloubka záběru až 10,7 mm
  • Vyhazování třísek buď vlevo, nebo vpravo
  • Brzda motoru a výsuvný stojan pro bezpečné uložení
  • Obousměrné připojení pro prachový sáček nebo externí odsávací systém
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Dodáváno s: plůtkem na třísky, úhlovým plůtkem, sáčkem na třísky

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 14000
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,7
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Oběžné otáčky [min_1]: 14 000
  • Max. šířka řezu: 82
  • Max. hloubka řezu: 2
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 2
  • Varianta výrobku: M18 BP-402C
  • Šířka řezu [mm]: 82
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: rozbrušovací plot, úhlový plot, vak na třísky

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, plotostřih, úhlový plotostřih, sáček na třísky, přepravní kufr.