Descrizione:
- Eroga 8.5J di energia del colpo per una efficare demolizione
- 1300 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento
- Avviamento morbido
- Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni
- Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
- Modalità percussione morbida
- Possibilità di orientare lo scalpello in differenti posizioni
- LED indicatore di stato di manutenzione
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m
Proprietà:
- In dotazione: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 6,3
- Potenza assorbita [W]: 1300
- Energia d'urto singola massima: 8,5
- Variante di prodotto: K 500 S
- Energia d'urto [EPTA] [J]: 8,5
- Dotazione standard: cavo di alimentazione 6 m, impugnatura supplementare AVS, scalpello a punta, grasso per trapani, valigetta di trasporto
Fornitura:
Cavo da 6 m, impugnatura aggiuntiva AVS, scalpello a punta, grasso per trapano, valigetta di trasporto.