K500S KLADIVO Z DLETOM

Št. art.: 4933398220
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Držalo Maks. SDS
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933398220
EAN/GTIN 4002395234059
Številka proizvajalca 4933398220
L-število L00820 174
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljiva energija udarca 8,5 J
  • Močan 1300 W motor
  • Konstantna elektronika
  • Mehki zagon
  • Protivibracijski sistem AVS
  • Rok z mehkim oprijemom
  • Funkcija mehkega udarca
  • Prekinitev rotacije
  • Servisni zaslon
  • VARIOLOCK: Sekalo je mogoče zakleniti v 12 položajih
  • Vodilni kabel 6 m
  • Držalo za svedre SDS-Max
  • Trdno kovinsko ohišje zobnika
  • Priloženo: koničasto sekalo, mazivo za vrtanje

Lastnosti:

  • Dodana oprema: Teža [kg]: 6,3
  • Vhodna moč [W]: 1300
  • Maks. energija posameznega udarca: 8,5
  • Varianta izdelka: K 500 S
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 8,5
  • Standardna oprema: omrežni kabel 6 m, dodatni ročaj AVS, ostro dlo, vrtalna mast, kovček za prenos

Obseg dobave:

Kabel 6 m, dodatni ročaj AVS, koničasto dleta, mazivo za vrtanje, kovček za prenašanje.

Ustreznih izdelkov