K500S CIOCAN DALTĂ

Cod articol: 4933398220
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Coadă tip SDS max
Tip produs Daltă

Identificare și clasificare

Cod articol 4933398220
EAN / GTIN 4002395234059
Număr producător 4933398220
L-Număr L00820 174
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Energie de impact puternică de 8,5 J
  • Motor puternic de 1300 W
  • Electronică consistentă
  • Demaraj moale
  • Sistem antivibrații AVS
  • Mâner cu mâner moale
  • Funcție de impact moale
  • Oprire rotație
  • Avizor de service
  • VARIOLOCK: Dalta poate fi blocată în 12 poziții
  • Cablu de alimentare de 6 m
  • Suport pentru burghiu SDS-Max
  • Carcasă robustă din metal cu angrenaje
  • Furnizat cu: Daltă ascuțită, unsoare pentru burghiu

Caracteristică:

  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate [kg]: 6,3
  • Putere absorbită [W]: 1300
  • Energia maximă a unui singur impact: 8,5
  • Varianta de produs: K 500 S
  • Energia de impact [EPTA] [J]: 8,5
  • Echipament standard: Cablu de alimentare 6 m, mâner suplimentar AVS, daltă ascuțită, unsoare pentru burghie, geantă de transport

Livrare:

Cablu de 6 m, mâner suplimentar AVS, daltă ascuțită, unsoare pentru burghie, geantă de transport.