K500S SEKACÍ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933398220
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Zdroj energie síťový provoz
Stopka SDS Max
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933398220
EAN / GTIN 4002395234059
Číslo výrobce 4933398220
L-číslo L00820 174
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný úder s energií 8,5 J
  • Výkonný motor 1300 W
  • Stálá elektronika
  • Měkký start
  • Antivibrační systém AVS
  • Rukojeť s měkkou rukojetí
  • Funkce měkkého úderu
  • Zastavení otáčení
  • Servisní displej
  • VARIOLOCK: Dláto lze uzamknout ve 12 polohách
  • Kabel 6 m
  • Držák vrtáků DS-Max
  • Robustní kovová převodová skříň
  • Dodáváno s: Špičaté dláto, mazivo na vrtáky

Charakteristika:

  • Dodává se:
    • Vrtačka je dodávána s vrtacím zařízením, které je součástí dodávky: Přepravní kufr
    • Hmotnost [kg]: 6,3
    • Příkon [W]: 1300
    • Max. energie jednoho úderu: 8,5
    • Varianta výrobku: K 500 S
    • Energie úderu [EPTA] [J]: 8,5
    • Standardní výbava: síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS, špičatý sekáč, mazivo na vrtání, přepravní kufr

Rozsah dodávky:

Kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS, špičatý sekáč, mazivo na vrtáky, kufřík.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku