K500S SDS-MAX beitelhamer

Artikelnummer: 4933398220
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933398220
EAN/GTIN 4002395234059
Nummer fabrikant 4933398220
L-nummer L00820 174

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 8,5 J slagenergie
  • Krachtige 1300 W motor
  • Constante elektronica
  • Zachte start
  • Anti-vibratiesysteem AVS
  • Handgreep met softgrip pad
  • Zachte slagfunctie
  • Rotatiestop
  • Service-display
  • VARIOLOCK: Beitel kan in 12 posities worden vergrendeld
  • Boorkabel 6 m
  • SDS-Max boorhouder
  • Robuuste metalen tandwielbehuizing
  • Geleverd met: puntbeitel, boorvet

Kenmerk:

  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 6,3
  • Gebruiksvermogen [W]: 1300
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 8,5
  • Productvariant: K 500 S
  • Effectenergie [EPTA] [J]: 8,5
  • Standaard uitrusting: netsnoer 6 m, AVS extra handgreep, puntbeitel, boorvet, draagtas

Levering:

6 m kabel, AVS extra handgreep, puntbeitel, boorvet, transportkoffer.

Geschikte producten

Accessoires