Marteau burineur k500S SDS-MAX

Réf.: 4933398220
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933398220
EAN / GTIN 4002395234059
Réf. fabricant 4933398220
Article hors catalogue L00820 174

Description

Description:

  • Puissante énergie d'impact de 8,5 J
  • Puissant moteur de 1300 W
  • Électronique constante
  • Démarrage en douceur
  • Système antivibrations AVS
  • Poignée avec coussinet de préhension souple
  • Fonction d'impact en douceur
  • Arrêt de rotation
  • Affichage de service
  • VARIOLOCK : Le ciseau peut être verrouillé en 12 positions
  • Câble principal de 6 m
  • SDS-Max porte-foret
  • Boîtier d'engrenage métallique robuste
  • Fourni avec : ciseau pointu, graisse pour foret

Caractéristique(s):

  • Livré avec : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 6.3
  • Puissance absorbée [W] : 1300
  • Energie de frappe individuelle maximale : 8.5
  • Variante produit : K 500 S
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 8.5
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 6 m, poignée supplémentaire AVS, burin pointu, graisse de forage, mallette de transport

Livraison:

Câble 6 m, poignée supplémentaire AVS, burin pointu, graisse de perçage, coffret de transport.

Produits adaptés

Accessoires