K500S ütvefúróIN2

Cikkszám: 4933398220
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Szár SDS Max
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933398220
EAN / GTIN 4002395234059
Gyártó száma 4933398220
L-szám L00820 174
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Teljes 8,5 joule ütőenergia
  • Teljes 1300 W-os motor
  • Konstans elektronika
  • Lágy indítás
  • Vibrációgátló rendszer AVS
  • Karantyú puha markolatbetéttel
  • Lágy ütés funkció
  • Rotációs stop
  • Karbantartó kijelző
  • VARIOLOCK: A véső 12 pozícióban rögzíthető
  • Megmaradó kábel 6 m
  • SDS-Max fúrószerszámtartó
  • Robusztus fém fogaskerékház
  • Tartozék: hegyes véső, fúrózsír

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Készlet: 1 db: Hordtáska
    • Súly [kg]: 6,3
    • Teljesítményfelvétel [W]: 1300
    • max. egyszeri ütési energia: 8,5
    • Termékváltozat: K 500 S
    • Ütési energia [EPTA] [J]: 8,5
    • Szokásos felszerelés: 6 m hálózati kábel, AVS kiegészítő fogantyú, hegyes véső, fúrózsír, hordtáska

Tartalom:

Kábel 6 m, AVS kiegészítő fogantyú, hegyes véső, fúrózsír, hordtáska.

Megfelelő termékek