Martillo cincel SDS-MAX

Número de artículo: 4933398220
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Mango SDS Max
Tipo de producto Martillo cincelador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933398220
EAN / GTIN 4002395234059
Número del fabricante 4933398220
Número L L00820 174
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
  • Potente motor de 1300W que asegura una máxima potencia gracias a una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad
  • Electrónica constante que mantiene la velocidad aún bajo carga
  • Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
  • AVS (sistema antivibración) y Softgrip en empuñaduras frontal y trasera
  • Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
  • Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
  • Roto-stop y multiposición del cincel
  • Luz de mantenimiento integrada
  • Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
  • Cable de 6m

Característica:

  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 6,3
  • Potencia de entrada [W]: 1300
  • Energía de impacto máx. individual: 8,5
  • Variante de producto: K 500 S
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 8,5
  • Equipamiento de serie: cable de red 6 m, mango adicional AVS, cincel puntiagudo, grasa para brocas, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de 6 m, mango adicional AVS, cincel puntiagudo, grasa para taladrar, maletín de transporte.

Productos adecuados