• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lente di ingrandimento a LED, ⌀ Lente: 160mm

Codice art.: 491495 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lente (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lente 160 mm
Ingrandimento (n volte) 1,9
⌀ Testa 250 mm
Lunghezza braccio articolato A 500 mm
Lunghezza braccio articolato B 484 mm
Profondità arco 1356 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di LED 48
Tipo di prodotto Lente di ingrandimento con luce

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Codice del produttore 491495 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lente d’ingrandimento dal design innovativo per garantire le massime prestazioni. Ampia finestrella di ⌀ 153 mm per una visuale senza distorsioni. Aste equilibrate, bilanciate a molla e bloccabili con precisione assoluta, versione robusta in alluminio (anodizzato incolore) e plastica ad elevate prestazioni. Gli snodi chiusi proteggono i cavi interni.
  • Lente in vetro assolutamente antigraffio, per una visuale senza distorsioni.
  • Testa a snodo 3D per regolazione e fissaggio personalizzati.
  • Illuminazione: 112 LED SMD ad alte prestazioni, potenza assorbita di soli 13 W circa. Luminosità 5500 Lx regolabile in continuo fino al 10%, durata dei LED fino a 50000 h.
  • L’accensione a segmenti (Visualizer) permette effetti luminosi che sottolineano la struttura della lente. Livello resa del colore: 1A, per il risalto brillante dei colori.

Uso:

Laboratori, produzione, montaggio, assicurazione della qualità, ecc.: ovunque vi siano le massime esigenze di visione e design ergonomico.

Fornitura:

Inclusi alimentatore di corrente 100 − 240 V, 50/60 Hz, copertura lenti e morsetto da tavolo n. art. 491492 Dim. TK.

Nota:

La fonte di luce può essere sostituita dal produttore.

Warning:

Uso previsto
  • Fissare la lente di ingrandimento a LED alla superficie di montaggio con l’apposito morsetto da tavolo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non guardare direttamente il raggio luminoso.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Interrompere l’utilizzo in caso di danni.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sostituire l’illuminazione a LED montata.
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati