• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DDC-EC 51.71-56.20 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: 4841324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4841324
EAN / GTIN 7291075466836
Codice del produttore 4841324
Numero-L L24020 301

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 47 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 51.71 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 47 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 56.2 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 51.71 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 53 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 100 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto