DDC-EC 51.71-56.20 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Č. pol.: 4841324
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841324
EAN/GTIN 7291075466836
Číslo výrobcu 4841324
Číslo L L24020 301

Popis

Popis:

DDC-EC 51,71-56,20

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 47 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 56.2 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 51.71 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 53 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 100 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky