DDC-EC 51.71-56.20 Üreges fúrófej - állítható átmérőjű

Cikkszám: 4841324
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4841324
EAN / GTIN 7291075466836
Gyártó száma 4841324
L-szám L24020 301

Leírás

Leírás:

DDC-EC 51,71-56,20

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 47 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 56,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 51,71 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 53 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 100 mm

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése